シム&ゲージ
高精度スキマゲージ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
リーフ長さ(mm)
75
注文コード
09715082
品番
110BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
リーフ長さ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
リーフ枚数
10
リーフ組合せ(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
材質
SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
形状
B型(先テーパ)
硬度
HRC45~55
リーフ長さ(mm)
75
厚さ許容差(mm)
(0.01~0.06)±0.003、(0.07~0.10)±0.004、(0.11~0.35)±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。