シム&ゲージ
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.002
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.015
0.015
0.025
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09715256
品番
1M×100×0.015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.015
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応