シム&ゲージ
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.30
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
幅(mm)
100
100
300
500
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09715737
品番
1M×100×0.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.30
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応