シム&ゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.50
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
長さ(m)
1
10
1
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09715782
品番
1M×100×0.50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.50
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)
対応