シム&ゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
長さ(m)
5
10
1
5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09716796
品番
5M×100×0.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
5
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.02
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)