M-119BO ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 09717338

モノタロウ

ジグソーブレード 高品質 木工用

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)75
有効長(mm)50
内容量1パック(5本)注文コード09717338品番M-119BO
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立

用途
木材、合板材、角材、等
木工用の曲線切やくり抜き用
全長(mm)75有効長(mm)50被削材木材、合板材、角材、等刃厚(mm)0.91インチ当たり山数12
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※幼児の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力が加わる切断(切削)はしないでください。
※刃先が鋭利になっております。取り扱いには注意してください。
※用途以外の使用は事故・ケガの原因となります。絶対にしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 日曜大工

思ったよりも短くて華奢な感じでしたが、結構ざくざくよく切れます。5本セットで交換も早めにできて、お得な感じです。

対象商品 : 09717338
2024-05-14
用途: 電気工事等の穴あけ

セイバーソーで使用してます
石膏ボードやコンパネ等にコンセントや換気扇等の穴をあけるのに重宝してます
先に6㎜ぐらいの穴を開けて作業をします

対象商品 : 09717338
2021-04-20
用途: 木材加工
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品のため、品質はそのままに値段が安いのはほんと助かってます。

対象商品 : 09717347
2021-08-10
用途: 粗大ごみを普通ゴミにする為に
製造業

粗大ごみを普通ゴミにする為に細かくこれで切断してます。

対象商品 : 09717338
2019-12-29
用途: なかなか耐久性がありよく切れる。
工房ウエダ

よく切れる。高熱にも強い。重宝している。ジグソーへのホールド性もよい。

対象商品 : 09717347
2019-06-13
用途: R取りに
製造業

刃幅が小さいのでRの切り出しも容易にできます。
特にバッフルに使います

対象商品 : 09717338
2018-05-16
用途: MDF等のカット

普段はジグソーブレード(木工、プラスチック、樹脂用) M-101AOを使用しており仕上げ用に最適です。試しに荒めのこちらも試してみましたが、予想通り高速切断可能ですね。荒めなので少しバリが出ますが厚板の切断・高速切断ならこちらのほうが向いています。

対象商品 : 09717347
2015-03-28
用途: MDFカット

刃が外に張り出しているので、ゴツゴツした切り心地です。
円きりをすると、スムーズに切るのが少々難しく、それまで使っていた刃のほうが綺麗に切れた。
木工には向いていないのではと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする