曜日別特売
250-0666 RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ティール RS PRO 09722286

RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ティール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09722286品番250-0666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
シリーズ = CDM12R
長さ = 500mm
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
シールド/非シールド = シールド付き
コーディング = X
外被色 = ティール
保護等級 = IP20 (RJ45)、IP67
ケーブル形状 = ツイストペアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする