250-0691 RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO 09722505

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09722505品番250-0691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様
シリーズ = CDF12S
芯数 = 5
外被色 = 黒m
コネクタ1 = M12
コネクタ2方向 = ライトアングル
コーディング = A
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする