曜日別特売
250-0737 RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:12 RS PRO 09722925

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09722925品番250-0737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
シリーズ = CPF12
芯数 = 12
シース材質 = PVCmm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
取り付けタイプ = パネル取り付け
シールド/非シールド = シールドなし
定格電流 = 1.5 A
保護等級 = IP67
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする