曜日別特売
252-2432 RS PRO 銅ディスク熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6.35mm, プローブ長さ:5m RS PRO 09725330

RS PRO 銅ディスク熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6.35mm, プローブ長さ:5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09725330品番252-2432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6.35mm
プローブの長さ = 5m
プローブ材質 = 銅℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 5m
代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする