252-2457 RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO 09725558

RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09725558品番252-2457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
熱電対タイプ = J
プローブ径 = 13mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 1m
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする