RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 7インチ TFT, , 1024 x 600pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09727841品番254-0006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
ディスプレイサイズ = 7インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 600pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 165 x 104 x 21.15mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2
視野領域幅 = 154.21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする