曜日別特売
254-5702 RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRO 09729207

RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード09729207品番254-5702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V
光度 = 1 → 3 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 80 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 635 nm
寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする