254-5724 RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm RS PRO 09729408

RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード09729408品番254-5724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様
LED色 = RGB
パッケージタイプ = 5 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 → 3.6 V
光度 = 400 → 4000 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 25 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 470 / 525 / 624 nm
寸法 = 5 x 8.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする