31596 スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) クロダルマ 09734953

31596 スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) クロダルマ 09734953
31596 スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用) クロダルマ 09734953

スラックス(ワンタック) 31596 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09734953品番31596
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

裏綿ツイル
吸汗性があり、肌触りがよく、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾綴り。
伸縮性に優れたウルトラストレッチ裏綿採用。前後反射パイピング&静電素材で作業を力つよくサポート。
色の切り返しがおしゃれな一着。機能的なポケットや脇がつっぱらないリラックスカットも採用。

ブルー股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様脇がつっぱらないリラックスカット・右胸出し入れ簡単ポケット・背当てメッシュ&胸反射パイピング・胸ポケットの物が落ちにくい斜めデザイン・胸裾調整ボタン・左袖ペン差し・脇ポケット逆玉種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏面ツイル(裏綿)生地性能ウルトラストレッチ、制電作業服シリーズ596シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする