クロダルマ
長袖ジャンパー 32518 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
パープル
グレー
レッド
パウダーグリーン
サックス
パープル
ロイヤルブルー
チャコールグレー
ネイビー
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09738408
品番
32518
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。
色
パープル
サイズ
3L
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
518シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030