曜日別特売
31518 スラックス(ツータック) 31518 (秋冬用) クロダルマ 09739135

31518 スラックス(ツータック) 31518 (秋冬用) クロダルマ 09739135
31518 スラックス(ツータック) 31518 (秋冬用) クロダルマ 09739135

スラックス(ツータック) 31518 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード09739135品番31518
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。

サックス股下(cm)79ウエスト(cm)82仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し種別ツータックスラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20生地交織ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ518シリーズエコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする