曜日別特売
31520 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31520 (秋冬用) クロダルマ 09742224

レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31520 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
ウエスト(cm)64~70
サイズM
内容量1本注文コード09742224品番31520
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。

パープル股下(cm)72ウエスト(cm)64~70仕様背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット種別スラックスサイズMエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20生地交織ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ520シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする