曜日別特売
255-7275 RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRO 09744275

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09744275品番255-7275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 120mm
消費電力 = 20.5W
奥行 = 38mm
寸法 = 120 x 120 x 38mm
ファン回転速度 = 4000rpm
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする