255-7303 RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO 09744510

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09744510品番255-7303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 80mm
幅 = 80mm
奥行 = 25mm
寸法 = 80 x 80 x 25mm
騒音レベル = 40dB
ファン回転速度 = 4500rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする