クロダルマ
レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 313811 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
アイボリー
ベージュ
パープル
グリーン
アースグリーン
ライトグリーン
ウエスト(cm)
76~84
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09749748
品番
313811
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
色
ブルー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~84
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
スラックス
サイズ
LL
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030