曜日別特売
313811 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 313811 (秋冬用) クロダルマ 09749775

313811 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 313811 (秋冬用) クロダルマ 09749775
313811 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 313811 (秋冬用) クロダルマ 09749775

レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 313811 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)100~108
サイズ5L
内容量1本注文コード09749775品番313811
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。

ブルー股下(cm)72ウエスト(cm)100~108仕様左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し種別スラックスサイズ5Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35素材リサイクル素材生地ソフトツイルグリーン購入法適合生地性能静電気帯電防止作業服作業服シリーズ382シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする