256-7601 RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 140mA RS PRO 09751580

RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 140mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
09751580
品番
256-7601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139
仕様
インダクタンス = 27 nH
最大直流電流 = 140mA
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする