曜日別特売
256-7673 RS PRO 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 900mA RS PRO 09752298

RS PRO 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 900mA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
09752298
品番
256-7673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
仕様
インダクタンス = 2.2 nH
最大直流電流 = 900mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする