曜日別特売
256-7678 RS PRO 表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA RS PRO 09752350

RS PRO 表面実装インダクタ, 3 nH, 800mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(10000個)
注文コード
09752350
品番
256-7678
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
インダクタンス = 3 nH
最大直流電流 = 800mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする