クロダルマ
長袖ジャンパー 32363 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アースグリーン
アースグリーン
アイボリー
グリーン
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09752715
品番
32363
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。
色
アースグリーン
サイズ
3L
仕様
左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
363シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030