曜日別特売
31043 スラックス(ワンタック) 31043 (秋冬用) クロダルマ 09754632

31043 スラックス(ワンタック) 31043 (秋冬用) クロダルマ 09754632
31043 スラックス(ワンタック) 31043 (秋冬用) クロダルマ 09754632

スラックス(ワンタック) 31043 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード09754632品番31043
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

便利なタテ・ヨコ胸Wポケットを採用した、制電ソフトツイルシリーズ。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)101仕様左右胸Wポケット、左袖ペン差し、エコマーク種別ワンタックスラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35生地ソフトツイルグリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材作業服シリーズ043シリーズエコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする