曜日別特売
31367 スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) クロダルマ 09755682

31367 スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) クロダルマ 09755682
31367 スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用) クロダルマ 09755682

スラックス(ツータック) 31367 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード09755682品番31367
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
ECO素材に形状記憶加工をプラスしたグリーン購入法対応ユニフォームです。

パープル股下(cm)79ウエスト(cm)88仕様背当(千鳥格子柄)、左袖ペン差し&グリーン購入マーク、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル40(再生ポリエステル30)・テンセル30・綿30生地ツイルグリーン購入法適合生地性能グリーン購入法対応素材、リサイクル素材、形状記憶加工作業服シリーズ367シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする