曜日別特売
31581 スラックス(ツータック) 31581 (秋冬用) クロダルマ 09757168

31581 スラックス(ツータック) 31581 (秋冬用) クロダルマ 09757168
31581 スラックス(ツータック) 31581 (秋冬用) クロダルマ 09757168

スラックス(ツータック) 31581 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード09757168品番31581
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チノツイル
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
洗ってもシワにならず、縮みにくい。すぐ乾く。使い勝手のいい最先端ユニフォーム。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)70仕様背当付、左袖ペン差し、左胸ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックスラックス混率(%)綿50・ポリエステル50生地チノクロス生地性能形状記憶加工、吸汗速乾、制電作業服シリーズ581シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする