曜日別特売
35581 カーゴパンツ(ツータック) 35581 (秋冬用) クロダルマ 09757755

35581 カーゴパンツ(ツータック) 35581 (秋冬用) クロダルマ 09757755
35581 カーゴパンツ(ツータック) 35581 (秋冬用) クロダルマ 09757755

カーゴパンツ(ツータック) 35581 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09757755品番35581
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)79仕様背当付、左袖ペン差し、左胸ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿50・ポリエステル50生地チノクロス生地性能形状記憶加工、吸汗速乾、制電作業服シリーズ581シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする