クロダルマ
スラックス(ツータック) 12001 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイスグリーン
アイスグリーン
ライトバイオレット
ミストグリーン
マスタード
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09763547
品番
12001
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。
色
アイスグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿50・ポリエステル50
生地
ソフトツイル
生地性能
形状記憶加工、制電
作業服シリーズ
001シリーズ