曜日別特売
31732 スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) クロダルマ 09764877

31732 スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) クロダルマ 09764877
31732 スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用) クロダルマ 09764877

スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード09764877品番31732
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。

パウダーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)106仕様背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能ストレッチ作業服シリーズ732シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする