曜日別特売
261-5017 RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRO 09764925

RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09764925品番261-5017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
電源電圧 = 250 V
カウントモード = 時間
ディスプレイのタイプ = LCD
接続タイプ = スクリュークランプ
表示桁数 = 6
最大カウント周波数 = 60Hz
機能 = カウンタ、デジタルアワーメータ
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする