曜日別特売

RS PRO ソケットセット1/2 インチ 7ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09765090品番262-0325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1/2インチスクエアドライブ六角ビットセット. スチールスクリュードライバビット付きのクロムバナジウムスチールソケットです。
ヘビーデューティ用途向けに硬化処理及び耐性加工 壁面取り付け又はローラー付きキャビネット内で使用できるレール固定バーが付属 2セットを用意: 全長55 mmの7ピースセット又は100 mmブレード6ピースセット

仕様
ソケットセットタイプ = ビットソケットセット
ドライブサイズ = 1/2 インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 7
ソケットヘッドタイプ = 六角ビット
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = HEX 4 → 12mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする