曜日別特売
262-4186 RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRO 09765431

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード09765431品番262-4186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様
種類 = ジャンパバー
併用可能製品 = RS Pro 16-25 端子台
定格電流 = 85A
実装タイプ = ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする