曜日別特売
262-4195 RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー RS PRO 09765519

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09765519品番262-4195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
種類 = カバープロファイル
併用可能製品 = RS Pro 35-40 端子台
実装タイプ = 端子取り付け
色 = クリア
材質 = PC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする