262-9077 RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO 09766788

RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09766788品番262-9077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
センサーのスタイル = 円柱
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 20 m
スイッチモード = 入光時ON
最大DC電圧 = 30V dc
接続方式 = 2 m PVCケーブル
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP67
応答時間 = 1 ms
材質 = ポリカーボネートABS℃
ねじの呼び = M18
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする