クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
スミクロ
ライトグリーン
ダークブルー
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09767065
品番
35098
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106
仕様
左袖ペン差し、左内ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
098シリーズ