曜日別特売

RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09767190品番264-0999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
巻数比 = 3 x 125A
ボアサイズ = 25 x 21mm
トランスタイプ = DINレール取付
センサ技術 = 変流器
電源電圧 = 330 mV
入力電流 = 125A
出力電流 = 330 mV
全体の高さ = 80mm
全体の幅 = 105mm
全体的な深さ = 54mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = 40℃
実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする