RS PRO
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 黒, UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09769071
品番
264-6511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
長さ = 500mm
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = ストレート スルー
導体構成 = 7/0.183
容量 = 5.6nF/100m
RoHS指令(10物質対応)
対応