曜日別特売
31516 スラックス(ツータック) 31516 (秋冬用) クロダルマ 09769104

スラックス(ツータック) 31516 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード09769104品番31516
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。

シルバー股下(cm)79ウエスト(cm)101仕様脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル100生地性能制電、ストレッチ、防菌防臭加工作業服シリーズ516シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする