曜日別特売
35516 カーゴパンツ(ツータック) 35516 (秋冬用) クロダルマ 09769743

カーゴパンツ(ツータック) 35516 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09769743品番35516
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)79仕様脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100生地性能制電、ストレッチ、防菌防臭加工作業服シリーズ516シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする