クロダルマ
長袖ジャンパー 320006 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
スモークグリーン
スモークグリーン
パープル
パウダーグリーン
ネイビー
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09769926
品番
320006
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
優れた制電性とよこのびソフトな風合のサイズ豊富な裏綿シリーズ。
色
スモークグリーン
サイズ
6L
仕様
左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し、左内ポケット・左内氏名片布
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ