曜日別特売
265-1548 RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO 09770157

RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09770157品番265-1548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
LED色 = 青,緑,赤
ストリップの長さ = 1m
ストリップ幅 = 10mm
定格電圧 = 24V dc
1 mあたりのLED数 = 60
色温度 = 4000K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする