クロダルマ
長袖ジャンパー 320007 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
パープル
パウダーグリーン
スモークグリーン
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09770242
品番
320007
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
脇ゴムがないので腰袋使用時にひっかかりがない無配色タイプ。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、左内ポケット左内氏名片布
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ