310006 スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用) クロダルマ 09770757

310006 スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用) クロダルマ 09770757
310006 スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用) クロダルマ 09770757

スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード09770757品番310006
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
脇ゴムがないので腰袋使用時にひっかかりがない無配色タイプ。

パープル股下(cm)79ウエスト(cm)96仕様左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、左内ポケット左内氏名片布種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ006シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする