曜日別特売

磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, 粘着付き 20mm x 10m 厚さ0.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09771408品番265-5635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。
アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能

仕様
バックタイプ = 接着
長さ = 10m
幅 = 20mm
厚さ = 0.75mm
材質 = ストロンチウムフェライト
吸着力 = 55g / cm2
色 = 白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする