曜日別特売
350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771746

350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771746
350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771746

カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード09771746品番350006
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
襟裏と胸ファスナー部分が配色のシャツも用意。

パープル股下(cm)79ウエスト(cm)130仕様左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ006シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする