曜日別特売
350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771798

350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771798
350006 カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用) クロダルマ 09771798

カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーグリーン
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード09771798品番350006
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
襟裏と胸ファスナー部分が配色のシャツも用意。

パウダーグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)76仕様左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ006シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする