クロダルマ
長袖ジャンパー 32517 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
パウダーブルー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09772218
品番
32517
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
ナノテクノロジーを駆使した防汚加工。汚れても水洗いで落ちやすく。
色
アイボリー
サイズ
5L
仕様
背当ジャガードプリント、ノーフォーク、袖ダーツ2本、左内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73.5
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、防汚加工
作業服シリーズ
517シリーズ